Motion
7000133291 3M SCOTCHLOK DÉCONNEXION MÂLE ISOLÉ NYLON, 100/BOUTEILLE

3M
7000133291 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 100/bouteille, MNG14-250DMX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506879
N° MFR7000133291 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133291 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE

3M™ Scotchlok™ isolé en nylon, 100/bouteille, MNG14-250DMX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506879
N° MFR7000133291 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 100/BOTTLE
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.39 po
  • Longueur totale
    0.94 po
  • Poids
    1.079 g

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128586785
  • Quantité minimale de la commande
    100
  • CUP_NON
    00051128586785

Aperçu

Description du fabricant
7000133291 3M SCOTCHLOK HOMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Barillet à coutures bout à bout isolé en nylon bleu avec manchon en laiton sans couture conçu pour un entonnoir pour faciliter l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse