Motion
7100165312 3M SCOTCHLOK BLOC DE FOURCHE À BRIDE ISOLÉ EN NYLON, 100/BOUTEILLE, MN

3M
7100165312 3M SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MN

3M™ Scotchlok™ Fourchette en nylon isolée, 100/bouteille, MNG14-8FFBX, convient pour une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506887
N° MFR7100165312 3M SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MN
Prix2.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100165312 3M SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MN

3M™ Scotchlok™ Fourchette en nylon isolée, 100/bouteille, MNG14-8FFBX, convient pour une utilisation dans un bornier, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09506887
N° MFR7100165312 3M SCOTCHLOK FLANGED BLOCK FORK NYLON INSULATED, 100/BOTTLE, MN
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
Prix2.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589731
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    00051128589731

Aperçu

Description du fabricant
BLOC À BRIDE SCOTCHLOK 7100165312 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril en nylon bleu isolé avec coutures buttes assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Le manchon en laiton sans couture conçu en entonnoir permet l’insertion facile des fils
  • Convient à une utilisation dans un bornier
  • Taille de goujon n° 8
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • La construction en cuivre électrolytique offre une bonne conductivité
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté