Motion
7000058837 3M SCOTCHLOK MÂLE SECTIONNEUR ISOLÉ NYLON, 50/BOUTEILLE,

3M
7000058837 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,

Déconnexion mâle 3M™ Scotchlok™ isolée en nylon, 50/bouteille, MNU14-250DMIX, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09506927
N° MFR7000058837 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,
Prix2.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000058837 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,

Déconnexion mâle 3M™ Scotchlok™ isolée en nylon, 50/bouteille, MNU14-250DMIX, 10 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI09506927
N° MFR7000058837 3M SCOTCHLOK MALE DISCONNECT NYLON INSULATED, 50/BOTTLE,
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
Prix2.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    0.3 po
  • Longueur totale
    0.95 po
  • Largeur totale
    0.44 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128587796
  • Quantité minimale de la commande
    50
  • CUP_NON
    10051128587796

Aperçu

Description du fabricant
7000058837 3M SCOTCHLOK HOMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet à joint bout à bout isolé en nylon bleu facilite l’insertion des fils
  • Cette borne de déconnexion mâle offre une excellente force de maintien
  • Permet un débranchement rapide et facile des fils
  • Mates with 0.25-in wide female tab
  • Convient aux fils de calibre 16 à 14 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain résistant à la corrosion
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Classé 600V pour les fils de bâtiment et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 50/carton, 500/caisse