Motion
7010351293 3M BROCHE SCOTCHLOK NON ISOLÉE, 100/BOUTEILLE, MU18-47PX-

3M
7010351293 3M SCOTCHLOK PIN NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-47PX-

3M™ Scotchlok™épingle non isolée, 100/bouteille, MU18-47PX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507040
N° MFR7010351293 3M SCOTCHLOK PIN NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-47PX-
Prix1.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010351293 3M SCOTCHLOK PIN NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-47PX-

3M™ Scotchlok™épingle non isolée, 100/bouteille, MU18-47PX-A, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507040
N° MFR7010351293 3M SCOTCHLOK PIN NON-INSULATED, 100/BOTTLE, MU18-47PX-

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.73 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10051128588779
  • Quantité minimale de la commande
    500
  • CUP_NON
    10051128588779

Aperçu

Description du fabricant
7010351293 3M GOUPILLE SCOTCHLOK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • Permet une connexion rapide pour les vis de pression ou les pinces utilisées pour établir un contact électrique
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 175 °C ( 347 °F) pour les bornes nues
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon