Motion
ANNEAU HAUTE TEMPÉRATURE 7000133410 3M SCOTCHLOK NON ISOLÉ, 500/BO

3M
7000133410 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE RING NON-INSULATED, 500/BO

3M™ Scotchlok™ non isolé, 100/bouteille, MU18-6RHT/SX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507041
N° MFR7000133410 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE RING NON-INSULATED, 500/BO
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133410 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE RING NON-INSULATED, 500/BO

3M™ Scotchlok™ non isolé, 100/bouteille, MU18-6RHT/SX, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI09507041
N° MFR7000133410 3M SCOTCHLOK HIGH TEMPERATURE RING NON-INSULATED, 500/BO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.6 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589557
  • CUP_NON
    00051128589557

Aperçu

Description du fabricant
7000133410 3M BONBON ÉLEVÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril non isolé à coutures bout à bout assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • La bouche biseautée facilite l’insertion des fils
  • À utiliser dans les fours, les moteurs, les luminaires et autres applications
  • Taille de goujon n° 6
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en acier durable pour les applications à haute température et doté d’un placage en nickel pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 482 °C ( 900 °F)
  • 600V-rated pour les câbles de construction et 1000V pour les panneaux, les luminaires ou les luminaires
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU
  • 100/carton, 500/caisse
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon