Motion
7100164395 3M COSSE DE JOINT D'HUILE EN CUIVRE OS0250, JUSQU'À 35 KV, 250 KCMIL

3M
7100164395 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0250, UP TO 35 KV, 250 KCMIL

3M™ Cosse de joint d'huile en cuivre OS0250, jusqu'à 35 kV, 250 kcmil, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09507128
N° MFR7100164395 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0250, UP TO 35 KV, 250 KCMIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100164395 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0250, UP TO 35 KV, 250 KCMIL

3M™ Cosse de joint d'huile en cuivre OS0250, jusqu'à 35 kV, 250 kcmil, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09507128
N° MFR7100164395 3M COPPER OIL SEAL LUG OS0250, UP TO 35 KV, 250 KCMIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007504436
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • CUP_NON
    00054007504436

Aperçu

Description du fabricant
7100164395 3M BORNE DE JOINT D’HUILE CUIVRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Un arrêt d’huile solide scelle l’huile et l’humidité
  • Fabriqué en cuivre pour une bonne conductivité et plaqué en étain pour une résistance à la corrosion
  • Homologué pour les applications à tension de 35 kV
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE