Motion
7100034453 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉ 290  PSA-290-WR, BLANC/ROUGE BIDIRECTIONNEL, 10

3M
7100034453 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-290-WR, TWO-WAY WHITE/RED, 10

3M™ Marqueur de chaussée surélevée 290 PSA-290-WR, bidirectionnelle blanc/rouge, 100 par carat.
N° D’ARTICLE MI09507172
N° MFR7100034453 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-290-WR, TWO-WAY WHITE/RED, 10
Prix1,792.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100034453 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-290-WR, TWO-WAY WHITE/RED, 10

3M™ Marqueur de chaussée surélevée 290 PSA-290-WR, bidirectionnelle blanc/rouge, 100 par carat.
N° D’ARTICLE MI09507172
N° MFR7100034453 3M RAISED PAVEMENT MARKER 290 PSA-290-WR, TWO-WAY WHITE/RED, 10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,792.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.51 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Largeur totale
    3.51 po
  • Poids
    0.242 lb

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138683738
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • CUP_NON
    50051138683738

Aperçu

Description du fabricant
7100034453 3M MARQUEUR DE CHAUSSÉE SURÉLEVÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les marqueurs pour chaussée surélevée 3M™ série 290 sont très visibles la nuit et par temps pluvieux
  • Les corps robustes et résistants aux chocs et les verres prismatiques en polycarbonate résistants à l’abrasion assurent une performance et une durabilité durables
  • L’optique microprismatique Diamond Grade s’adapte parfaitement à l’humidité et à la sécheresse
  • Construction durable
  • Effet de ruissellement pour une sensibilisation accrue
  • Variété de combinaisons de couleurs, y compris les couleurs pour l’emplacement de l’hydrant et des services publics
  • Disponible avec adhésif sensible à la pression
  • Corps conçu avec des couleurs moulées et des poignées pour les doigts pour une application facile
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon