Motion
7100203187 3M  SOLUS SÉRIE 2000 , S2017AS-BLK, BRANCHES NOIRES/VERTES, IR

3M
7100203187 3M SOLUS 2000 SERIES, S2017AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR

3M™ Solus de la série 2000 , S2017AS-BLK, branches noires/vertes, lentille anti-rayures grise IR 1.7
N° D’ARTICLE MI09507275
N° MFR7100203187 3M SOLUS 2000 SERIES, S2017AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR
Prix633.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203187 3M SOLUS 2000 SERIES, S2017AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR

3M™ Solus de la série 2000 , S2017AS-BLK, branches noires/vertes, lentille anti-rayures grise IR 1.7
N° D’ARTICLE MI09507275
N° MFR7100203187 3M SOLUS 2000 SERIES, S2017AS-BLK, BLACK/GREEN TEMPLES, IR
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
Prix633.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.105 lb

Détails

  • Caractéristiques de confort
    Monture enveloppante sportive
  • Couleur du cadre
    Vert/Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    IR faible
  • Marquage des lentilles
    3M Z87+ U6 L1.7
  • Numéro de stock du fabricant
    S2017AS-BLK
  • Numéro CUP du fabricant
    50068060428825
  • Série
    2000
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50068060428825
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100203187 3M SOLUS SÉRIE 2000 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • Fournit une bonne vue et acuité visuelle tout en absorbant les UV et un peu d’IR. Populaire à porter avec un casque de soudeur*. * Un équipement de protection individuelle supplémentaire peut être nécessaire.
  • Contrairement aux lentilles IR vertes, les lentilles IR grises offrent à l’utilisateur une meilleure reconnaissance des couleurs.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Satisfaire aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc