Motion
7100203180 3M SECUREFIT SÉRIE 3700 , SF3701AS-BLU, BRANCHE BLEUE, OTG CLAIR

3M
7100203180 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701AS-BLU, BLUE TEMPLE, CLEAR OTG

3M™ SecureFit de la série 3700 , SF3701AS-BLU, branches bleues, lentilles anti-rayures transparentes Emporte-moi
N° D’ARTICLE MI09507328
N° MFR7100203180 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701AS-BLU, BLUE TEMPLE, CLEAR OTG
Prix14.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203180 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701AS-BLU, BLUE TEMPLE, CLEAR OTG

3M™ SecureFit de la série 3700 , SF3701AS-BLU, branches bleues, lentilles anti-rayures transparentes Emporte-moi
N° D’ARTICLE MI09507328
N° MFR7100203180 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701AS-BLU, BLUE TEMPLE, CLEAR OTG
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
Prix14.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.184 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres à revêtement dur
  • Caractéristiques de confort
    Se porte par-dessus la plupart des lunettes
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF3701AS-BLU
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131278979
  • Série
    3700
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131278979
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7100203180 3M SECUREFIT 3700 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • La technologie de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc