Motion
7000142924 3M FIXATION À BOUCLE IGNIFUGE SJ3518FR, BLANC, 2 PO X 50 Y

3M
7000142924 3M FLAME RESISTANT LOOP FASTENER SJ3518FR, WHITE, 2 IN X 50 Y

3M™ Attache à boucle ignifuge SJ3518FR, blanche, 2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09507398
N° MFR7000142924 3M FLAME RESISTANT LOOP FASTENER SJ3518FR, WHITE, 2 IN X 50 Y
Prix698.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000142924 3M FLAME RESISTANT LOOP FASTENER SJ3518FR, WHITE, 2 IN X 50 Y

3M™ Attache à boucle ignifuge SJ3518FR, blanche, 2 po x 50 vg, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09507398
N° MFR7000142924 3M FLAME RESISTANT LOOP FASTENER SJ3518FR, WHITE, 2 IN X 50 Y
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
Prix698.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200413315
  • Matériel
    Nylon
  • CUP_NON
    00021200413315

Aperçu

Description du fabricant
7000142924 3M BOUCLE RÉSISTANT AUX FLAMMES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Cette attache refermable ignifuge offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures pour une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base de caoutchouc ignifuge offre une adhérence rapide, une bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient mieux aux applications où une résistance aux flammes est requise