Spécifications
Dimensions
- Longueur2.5 po
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les capsules filtrantes en nylon sont dotées d’un élément filtrant LifeASSURE PSN hautement rétentif conçu pour les applications de photorésistance et de produits chimiques auxiliaires au point d’utilisation (POU)
- Membrane plissée en nylon 6,6 naturellement hydrophile, dotée de la technologie 3M’s Advanced Pleat, qui maximise la surface du filtre pour une excellente réduction du gel et des particules
- La membrane est enfermée dans une construction en capsule entièrement en polypropylène, disponible en longueurs de 2.5 et 5 pouces
- Disponible en trois catégories pour les cotes de 0.2, 0.1 et 0.04 microns