Aperçu
Description du fabricant
BOÎTIER DE FILTRE SÉRIE 7100066076 3M CT
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Construction robuste en trois pièces entièrement en métal pour plus de durabilité
- La conception efficace permet de changer rapidement et facilement la cartouche
- La flexibilité de conception permet l’utilisation d’une pile de cartouches de 1, 2 ou 3
- Les trous de montage percés et taraudés sont prêts pour l’installation du support de montage
Aidez-nous à améliorer ce produit