Motion
7000050306

3M HEALTH CARE
7000050306

Cartouche filtrante LifeASSURE 3M™ série BLA, BLA020B03CA, 30 po, 0.2 um, 222/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507641
N° MFR7000050306
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000050306

Cartouche filtrante LifeASSURE 3M™ série BLA, BLA020B03CA, 30 po, 0.2 um, 222/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507641
N° MFR7000050306
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po

Aperçu

Description du fabricant
7000050306 3M SÉRIE LIFEASSURE BLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Filtration de membrane multizone microporeuse en nylon 6,6 , disponible dans une plage de 0.2 à 0.8 microns pour la protection des cartouches de filtre à membrane finales
  • La construction à technologie de plis avancée (APT) offre une surface extrêmement élevée pour des débits plus élevés
  • Intégrité à 100 % testée dans la fabrication et in situ pour une installation et un fonctionnement appropriés
  • Fabriqué avec des matériaux conformes à la norme CFR-21 de la FDA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good