Motion
7100045316

3M HEALTH CARE
7100045316

3M™ Cartouche filtrante LifeASSURE de série PLA PLA080B03BA, 30 po, 0,8 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507655
N° MFR7100045316
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100045316

3M™ Cartouche filtrante LifeASSURE de série PLA PLA080B03BA, 30 po, 0,8 um, 226/perle, silicone, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507655
N° MFR7100045316
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 po
  • Poids
    3.390 lb

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7100045316 3M LIFEASSURE PLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La membrane en nylon microporeux multizone offre une protection maximale de la membrane et une capacité accrue de contaminants
  • La construction avancée de la technologie Pleat permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit maximal
  • Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications