Motion
7010338817

3M HEALTH CARE
7010338817

Système CTG-Klean de CUNO. avec cartouche Betapure de la série AU 3GPK2AU09W,3X2, 150 um, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507680
N° MFR7010338817
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010338817

Système CTG-Klean de CUNO. avec cartouche Betapure de la série AU 3GPK2AU09W,3X2, 150 um, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI09507680
N° MFR7010338817
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.500 lb

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME CTG-KLEAN 7010338817 PO3 AVEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception du paquet de cartouches réduit le temps et la main-d’œuvre nécessaires au remplacement du filtre et au nettoyage des boîtiers conventionnels
  • L’ensemble de filtres entièrement fermé évite la manipulation des cartouches filtrantes usagées
  • La conception réduit les joints d'étanchéité, les poteaux, les ensembles ressort et joint et les plaques d'étanchéité pour une installation et un retrait efficaces et rapides du filtre
  • L’ensemble de filtres peut être fermé et réutilisé, selon l’application
  • Le remplacement rapide du filtre réduit le temps de travail
  • La structure rigide de la cartouche filtrante de la série 3M™ Betapure de la série AU permet une réduction constante et reproductible des contaminants
  • La cartouche filtrante 3M™ Betapure de la série AU offre une excellente réduction des contaminants déformables pour une qualité d'effluent constante