Motion
7000050965

3M HEALTH CARE
7000050965

3M™ Capsule filtre LifeASSURE de la série PLA PLA045J03AA01, 30 po, 0,45 μm, Sanitaire, Silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507801
N° MFR7000050965
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000050965

3M™ Capsule filtre LifeASSURE de la série PLA PLA045J03AA01, 30 po, 0,45 μm, Sanitaire, Silicone, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507801
N° MFR7000050965
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 po

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7000050965 3M LIFEASSURE PLA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La membrane en nylon microporeux multizone offre une protection maximale de la membrane et une capacité accrue de contaminants
  • La construction avancée de la technologie Pleat permet un accès maximal aux fluides et aux contaminants à la surface du filtre pour un débit maximal
  • Intégrité de 100 % testée avant la mise en production pour assurer une performance constante selon les spécifications