Motion
7000051046

3M HEALTH CARE
7000051046

3M™ Micro-Klean™ RT Series Filter Cartridge, RT40Q16G20NN, 40 in, 75 um, DOE, 25/Case
N° D’ARTICLE MI09507811
N° MFR7000051046
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000051046

3M™ Micro-Klean™ RT Series Filter Cartridge, RT40Q16G20NN, 40 in, 75 um, DOE, 25/Case
N° D’ARTICLE MI09507811
N° MFR7000051046
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    40 po
  • Poids
    1.581 lb

Aperçu

Description du fabricant
7000051046 3M SÉRIE MICRO-KLEAN RT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction rigide du filtre de profondeur réduit le déchargement à haute pression différentielle
  • Capacité de rétention des contaminants améliorée pour réduire le nombre de remplacements de filtres
  • Cartouche rainurée avec surface étendue pour une utilisation plus complète de la matrice de profondeur et une longue durée de vie du filtre
  • Fabriqué sans adhésifs, liants, surfactants ou lubrifiants pour une compatibilité dans un large éventail d’applications et de conditions de fonctionnement
  • Les matériaux sont conformes aux réglementations en matière de contact avec les aliments et les boissons et pour une utilisation dans les applications d’eau potable
  • Structure de filtre sans mandrin pour faciliter l’élimination par incinération ou déchiquetage
  • Élément de filtre continu de longueur intégrale