Motion
7100065039

3M HEALTH CARE
7100065039

Cartouche filtrante de la série de fibres creuses 3M™ NanoSHIELD, NSP002H01FK, 10 po, 0.02 um, 222/capuchon plat, FEP, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507830
N° MFR7100065039
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100065039

Cartouche filtrante de la série de fibres creuses 3M™ NanoSHIELD, NSP002H01FK, 10 po, 0.02 um, 222/capuchon plat, FEP, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507830
N° MFR7100065039
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    16.000 oz

Aperçu

Description du fabricant
7100065039 3M FIBRES CREUSES NANOSHEILD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
  • Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
  • Disponible en membrane en fibre creuse de polypropylène, polyéthylène et nylon, avec cage et embouts en polyéthylène
  • Réduit le volume de maintien et l’« espace mort » en éliminant le noyau du filtre
  • Réduit les particules, les gels et les microbulles
  • Disponible en 5nm à 100nm filtrations, en 5” à 20” cartouches (consultez la fiche technique pour connaître la disponibilité)