Motion
7010338520

3M HEALTH CARE
7010338520

3M™ Tube de filtre à fibres creuses NanoSHIELD de la série LHV, NSP002T15, 0.25 po x 4.1 po, 0.02 um, 5 tubes/paquet
N° D’ARTICLE MI09507832
N° MFR7010338520
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010338520

3M™ Tube de filtre à fibres creuses NanoSHIELD de la série LHV, NSP002T15, 0.25 po x 4.1 po, 0.02 um, 5 tubes/paquet
N° D’ARTICLE MI09507832
N° MFR7010338520
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.1 po
  • Poids
    1.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010338520 3M SÉRIE NANOSHIELD LHV
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
  • Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
  • Disponible en polypropylène et membrane en fibre creuse en polyéthylène
  • Réduit les particules, les gels et les microbulles
  • Le tube de longueur 4.1” et de diamètre 3/8” est disponible en membrane en polypropylène ou en polyéthylène, avec un matériau de tube en polyéthylène
  • Idéal pour les essais en laboratoire
  • Disponible en classifications de filtration de 5nm à 100nm (consultez la fiche technique pour connaître la disponibilité)
  • La conception compacte et compacte réduit le volume de rétention et le gaspillage de produits chimiques coûteux.