Spécifications
Dimensions
- Longueur totale20 po
- Poids1.200 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
- Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
- Disponible en membrane en fibre creuse de polypropylène, polyéthylène et nylon, avec cage et embouts en polyéthylène
- Réduit le volume de maintien et l’« espace mort » en éliminant le noyau du filtre
- Réduit les particules, les gels et les microbulles
- Disponible en 5nm à 100nm filtrations, en 5” à 20” cartouches (consultez la fiche technique pour connaître la disponibilité)