Motion
7000125858

3M HEALTH CARE
7000125858

3M™ Boîtier de filtre sanitaire ZPC Zeta Plus 16ZPC4, 4549401, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507898
N° MFR7000125858
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7000125858

3M™ Boîtier de filtre sanitaire ZPC Zeta Plus 16ZPC4, 4549401, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09507898
N° MFR7000125858
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7000125858 3M ZETA PLUS ZPC SANITAIRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La filtration à cartouche de profondeur entièrement fermée avec changement de cartouche rapide et facile élimine la contamination externe et les fuites de bord
  • Le système de scellement à ressort positif de la cartouche offre une compression d’étanchéité optimale pour empêcher le contournement du filtre, même dans les conditions de processus les plus ardues
  • Les boîtiers peuvent accueillir une à quatre cartouches de 12" diam. ou 16" diam. adaptées aux petits et grands lots et aux débits aqueux de 500 à 17,000 lph (2 à 75 gpm) par boîtier
  • La construction sanitaire en acier inoxydable 316L au fini miroir interne et externe réduit l’adhésion bactérienne/particule
  • Vanne de purge sanitaire en option pour une ventilation facile