Motion
7010518608

3M
7010518608

Disque de ponçage - 12 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 80
N° D’ARTICLE MI09509503
N° MFR7010518608
Prix13.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010518608

Disque de ponçage - 12 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 80
N° D’ARTICLE MI09509503
N° MFR7010518608

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    12 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    7010518608
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119247169
  • Application du matériel
    Acrylique, aluminium, acier au carbone, composite, fibre de verre, enduit gélifié, bois dur, métal, acier doux, peinture, plastique, apprêt, bois mou, surface solide, couche de finition, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051119247169

Aperçu

Description du fabricant
7010518608 3M CUBITRON II STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon