Motion
DISQUE EN PAPIER 7010518094 3M HOOKIT 210U, POIDS A P400 , 5 PO, MATRICE 500LG,CLE

3M
7010518094 3M HOOKIT PAPER DISC 210U, P400 A-WEIGHT, 5 IN, DIE 500LG, CLE

Disque en papier - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain P400 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09509564
N° MFR7010518094 3M HOOKIT PAPER DISC 210U, P400 A-WEIGHT, 5 IN, DIE 500LG, CLE
Prix1.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010518094 3M HOOKIT PAPER DISC 210U, P400 A-WEIGHT, 5 IN, DIE 500LG, CLE

Disque en papier - 5.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain P400 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09509564
N° MFR7010518094 3M HOOKIT PAPER DISC 210U, P400 A-WEIGHT, 5 IN, DIE 500LG, CLE
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
Prix1.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Disque Diamètre  
    5.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, préparation de surface, ponçage
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Ouvert
  • Couleur
    Or
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro CUP du fabricant
    00051119252842
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    148
  • CUP_NON
    00051119252842

Aperçu

Description du fabricant
7010518094 3M DISQUE EN PAPIER HOOKIT 210U,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good