Motion
CEINTURE EN TISSU 7010307896 3M  707E, POIDS JE P120 , 6 PO X 274 PO, FILM-LOK,

3M
7010307896 3M CLOTH BELT 707E, P120 JE-WEIGHT, 6 IN X 274 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 707E, P120 JE, 6 po x 274 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09510734
N° MFR7010307896 3M CLOTH BELT 707E, P120 JE-WEIGHT, 6 IN X 274 IN, FILM-LOK,
Prix194.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010307896 3M CLOTH BELT 707E, P120 JE-WEIGHT, 6 IN X 274 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 707E, P120 JE, 6 po x 274 po, Film-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09510734
N° MFR7010307896 3M CLOTH BELT 707E, P120 JE-WEIGHT, 6 IN X 274 IN, FILM-LOK,
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
Prix194.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    274 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125114868
  • CUP_NON
    00051125114868

Aperçu

Description du fabricant
7010307896 3M CEINTURE EN TISSU 707E, P120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ surpasse les abrasifs en oxyde d’aluminium en termes de durabilité et de taux de coupe, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos en rayonne flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • L’agent de meulage intégré réduit la chaleur et augmente les performances lorsqu’il est utilisé sur l’acier inoxydable et d’autres métaux exotiques
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
  • Choisissez cette courroie pour l’enlèvement, le mélange et le raffinement des égratignures de la matière à pression légère à modérée