Motion
CEINTURE EN TISSU 7010325909 3M  707E, POIDS JE P150 , 2 PO X 132 PO, FILM-LOK,

3M
7010325909 3M CLOTH BELT 707E, P150 JE-WEIGHT, 2 IN X 132 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 707E, P150 JE, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09510796
N° MFR7010325909 3M CLOTH BELT 707E, P150 JE-WEIGHT, 2 IN X 132 IN, FILM-LOK,
Prix35.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010325909 3M CLOTH BELT 707E, P150 JE-WEIGHT, 2 IN X 132 IN, FILM-LOK,

Courroie en tissu 3M™ 707E, P150 JE, 2 po x 132 po, Film-lok, simple flexion, 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI09510796
N° MFR7010325909 3M CLOTH BELT 707E, P150 JE-WEIGHT, 2 IN X 132 IN, FILM-LOK,
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
Prix35.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125211499
  • CUP_NON
    00051125211499

Aperçu

Description du fabricant
7010325909 3M CEINTURE EN TISSU 707E, P150
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’abrasifs en oxyde d’aluminium céramique 3M™ surpasse les abrasifs en oxyde d’aluminium en termes de durabilité et de taux de coupe, produisant plus de pièces par courroie et nécessitant moins de changements de courroie
  • L’endos en rayonne flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • L’agent de meulage intégré réduit la chaleur et augmente les performances lorsqu’il est utilisé sur l’acier inoxydable et d’autres métaux exotiques
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie
  • Choisissez cette courroie pour l’enlèvement, le mélange et le raffinement des égratignures de la matière à pression légère à modérée