Motion
7010518350

3M
7010518350

Disque en tissu - 1 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu polyester, grain 120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09510869
N° MFR7010518350
Prix1.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010518350

Disque en tissu - 1 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium céramique, matériau de support en tissu polyester, grain 120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI09510869
N° MFR7010518350
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
Prix1.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids YF
  • Disque Diamètre  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    TS
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    7010518350
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125277365
  • Application du matériel
    Tout métal, aluminium, acier au carbone, alliage exotique, métal, acier doux, acier inoxydable
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051125277365

Aperçu

Description du fabricant
7010518350 3M DISQUES ROLOC 777F, P120
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.