Motion
7010532736

3M
7010532736

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 120 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09510934
N° MFR7010532736
Prix131.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010532736

Disque en papier - 3-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en papier, grain 120 , couleur or
N° D’ARTICLE MI09510934
N° MFR7010532736
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
Prix131.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010532736
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125320214
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125320214

Aperçu

Description du fabricant
7010532736 3M DISQUE EN PAPIER DORÉ STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.