Motion
ROULEAU DE DISQUES EN PELLICULE OR 7010508681 3M STIKIT 255L, P150, 5 PO X NH, MATRICE 500X

3M
7010508681 3M STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L, P150, 5 IN X NH, DIE 500X

ROULEAU DE DISQUES EN PELLICULE OR 7010508681 3M STIKIT 255L, P150, 5 PO X NH, MATRICE 500X
N° D’ARTICLE MI09510950
N° MFR7010508681 3M STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L, P150, 5 IN X NH, DIE 500X
Prix187.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010508681 3M STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L, P150, 5 IN X NH, DIE 500X

ROULEAU DE DISQUES EN PELLICULE OR 7010508681 3M STIKIT 255L, P150, 5 PO X NH, MATRICE 500X
N° D’ARTICLE MI09510950
N° MFR7010508681 3M STIKIT GOLD FILM DISC ROLL 255L, P150, 5 IN X NH, DIE 500X
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
Prix187.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur
    0.0020 po, 0.05 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    AOEM, aérospatiale, composite, réparation des défauts, travail des métaux, préparation de la peinture, transport et équipement lourd, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité de colis du fabricant
    125
  • Numéro de stock du fabricant
    7010508681
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125325639
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125325639

Aperçu

Description du fabricant
7010508681 3M DISQUE À FILM OR STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.