Motion
7100037759

3M
7100037759

Hookit™ Paper Disc - 5 in Disc Diameter, Ceramic Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, 120 Grit, Red Color
N° D’ARTICLE MI09511493
N° MFR7100037759
Prix3.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100037759

Hookit™ Paper Disc - 5 in Disc Diameter, Ceramic Aluminum Oxide Abrasive Material, Paper Backing Material, 120 Grit, Red Color
N° D’ARTICLE MI09511493
N° MFR7100037759
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
Prix3.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids F
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, nettoyage, dimensionnement, finition, meulage, ponçage intermédiaire, ponçage orbital, décapage de peinture, préparation du métal avant la peinture, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100037759
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125867900
  • Application du matériel
    Aluminium, acier au carbone, composite, verre, peinture, acier inoxydable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125867900

Aperçu

Description du fabricant
7100037759 3M DISQUE EN PAPIER HOOKIT 763U,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange d’oxyde d’aluminium céramique offre un taux de coupe élevé et une durabilité exceptionnelle
  • L’endos en papier très lourd et solide de poids F résiste à une utilisation robuste et aux déchirures
  • Idéal pour le mélange et la finition de l’acier inoxydable, de l’aluminium et de l’acier au carbone
  • Convient pour le décapage de peinture ou les applications D/A sur le métal