Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre6.0000 po
- Diamètre total6 po
- Épaisseur3 mil
Détails
- Matériau abrasifCéramique de forme précise
- ApplicationFinition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface, mélange, ponçage grossier, déflashing
- Méthode de fixationCrochet et boucle
- Matériau de supportFilm
- Type de revêtementOuvert
- CouleurViolet
- Sèche ou humideSèche
- Numéro de grain220+
- Numéro CUP du fabricant00051125870894
- Application du matérielEnlèvement du revêtement, finition des contours, élimination des défauts, préparation et réparation du fini AOEM, mélange, mélange des coins, raffinage, égratignures de raffinage, ponçage, sculptage, décapage de la peinture sur métal, biseautage fin, surfaces planes, ponçage orbital, préparation de la peinture, ponçage de prépeinture, préparation du métal avant la peinture, ponçage de l’apprêt, ponçage orbital aléatoire, réparation et nivellement des défauts, biseautage des plumes, ponçage du mastic, ponçage de la peinture, ponçage de laque et de laque
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON00051125870894
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
- Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
- Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
- Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
- La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.