Motion
7100169959

3M
7100169959

Disque en tissu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu polyester-coton, grain 40 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI09511615
N° MFR7100169959
Prix6.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100169959

Disque en tissu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu polyester-coton, grain 40 , couleur marron
N° D’ARTICLE MI09511615
N° MFR7100169959
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
Prix6.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    AOEM, composite, fabrication de métaux, travail des métaux, préparation de peinture, traitement primaire du bois et des panneaux, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Tissu polyester-coton
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Marron
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100169959
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125876261
  • Application du matériel
    Tout métal, acier au carbone, composite, verre, peinture, acier inoxydable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125876261

Aperçu

Description du fabricant
7100169959 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain de précision 3M™ coupe exceptionnellement rapidement, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le disque 3M™ Hookit s’enlève et se réutilise facilement, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • L’endos en tissu de poids X est robuste et durable pour un ponçage agressif
  • L’aide au meulage aide à réduire davantage la chaleur et les températures de meulage
  • Le matériau de liaison à la résine résiste à la chaleur et aide à prévenir la décoloration