Spécifications
Dimensions
- Diamètre total13.78 po
- Épaisseur globale1.26 po
- Poids11.6 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par les consommateurs.- 91NDA Minerals, grains façonnés avec précision et grains NA Series™ - Offre durabilité et efficacité avec les grains façonnés avec précision Cubitron™ II - Haute performance lors du meulage grossier, moins de dommages de pansement et thermiques, cycle plus court, productivité accrue - Haute qualité de surface et de profil, avec absence de soudure à froid des copeaux - Haute qualité d'engrenage - Erreur de profil ffα <lt/> 2μm sans aucun problème, rugosité de surface Rz <lt/> 2,5μm - Réduit le temps de broyage de plus de 20 % grâce à un taux d'alimentation plus élevé - Coût de pansement plus élevé - Stabilité de processus et qualité constante pour les pièces critiques - Équilibre les problèmes de machine et peut être utilisé universellement
- Numéro CUP du fabricant00051125915755
- CUP_NON00051125915755
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l'utilisation par les consommateurs.- 91NDA Minerals, grains façonnés avec précision et grains NA Series™ - Offre durabilité et efficacité avec les grains façonnés avec précision Cubitron™ II - Haute performance lors du meulage grossier, moins de dommages de pansement et thermiques, cycle plus court, productivité accrue - Haute qualité de surface et de profil, avec absence de soudure à froid des copeaux - Haute qualité d'engrenage - Erreur de profil ffα <lt/> 2μm sans aucun problème, rugosité de surface Rz <lt/> 2,5μm - Réduit le temps de broyage de plus de 20 % grâce à un taux d'alimentation plus élevé - Coût de pansement plus élevé - Stabilité de processus et qualité constante pour les pièces critiques - Équilibre les problèmes de machine et peut être utilisé universellement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.