Spécifications
Dimensions
- Poids18.667 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Cartouche de filtre de porosité graduelle pour une chute de pression basse et une longue durée de vie
- La structure rigide de la cartouche filtrante liée à la résine ne produit pas de dérivation ou de déchargement avec des chutes ou des surtensions à haute pression
- Vaste gamme de microns, de 1 μm à 150 μm, pour répondre à un large éventail d’exigences de filtration
- Le filtre isole le produit à filtrer du boîtierq