Motion
7000120855

3M
7000120855

Roloc™ Disque à changement rapide - 4 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09511795
N° MFR7000120855
Prix83.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120855

Roloc™ Disque à changement rapide - 4 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support non tissé, couleur grise
N° D’ARTICLE MI09511795
N° MFR7000120855

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix83.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, meulage, polissage, rayonnement, raffinage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Roloc TR
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Roloc TR
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7000120855
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131075122
  • Application du matériel
    Aluminium, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00051131075122

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7000120855 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes