Motion
7010359636

3M
7010359636

Disque en pellicule de microfinition Hookit™ – 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en pellicule de polyester, grain 600 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI09511798
N° MFR7010359636
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010359636

Disque en pellicule de microfinition Hookit™ – 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en pellicule de polyester, grain 600 , couleur verte
N° D’ARTICLE MI09511798
N° MFR7010359636
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids électronique
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Armoires, finition, meubles, traitement primaire du bois et des panneaux, ponçage, travail du bois
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    600
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    7010359636
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135036365
  • Application du matériel
    Plastiques et métaux, composites à revêtement électrolytique, peinture, bois
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051135036365

Aperçu

Description du fabricant
7010359636 3M MICROFINITION HOOKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium coupe rapidement et produit une finition lisse
  • Idéal pour le ponçage des plastiques, du bois, de la peinture, des composites à revêtement électrolytique et des métaux
  • L’endos en pellicule de polyester robuste améliore la durabilité de l’abrasif
  • Disponible dans une gamme de grades
  • Accessoire Hookit™ pour un changement facile des disques pendant les séquences à plusieurs étapes