Motion
COURROIE EN TISSU 7010327721 3M CUBITRON II 966F, 18 PO X 179-1/2 PO 24+ ZF

3M
7010327721 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 18 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT

3M™ Courroie à tissu Cubitron™ taille II 966F, 24+ ZF, 18 po x 179-1/2 po, Sine-lok, 50 par caisse, en vrac, restreinte
N° D’ARTICLE MI09511863
N° MFR7010327721 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 18 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT
Prix747.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010327721 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 18 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT

3M™ Courroie à tissu Cubitron™ taille II 966F, 24+ ZF, 18 po x 179-1/2 po, Sine-lok, 50 par caisse, en vrac, restreinte
N° D’ARTICLE MI09511863
N° MFR7010327721 3M CUBITRON II CLOTH BELT 966F, 18 IN X 179-1/2 IN 24+ ZF-WEIGHT
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
Prix747.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    179.5 po
  • Largeur totale
    18 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141209623
  • CUP_NON
    00051141209623

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7010327721 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des finitions exceptionnelles sur une variété de substrats métalliques
  • L’endos en tissu de poids Y est robuste et flexible pour un ponçage agressif
  • Le matériau en polyester est résistant à l’eau pour permettre une utilisation avec des lubrifiants liquides
  • Le matériau de liaison à la résine résiste à la chaleur et aide à prévenir la décoloration
  • Les grains abrasifs en céramique offrent un excellent taux de coupe et une excellente durée de vie pour une meilleure performance