Motion
SCELLANT AÉROSPATIAL 7000048246 3M AC-770 B-2, TROUSSE DE GALLONS, 4 PAR CAISSE

3M
7000048246 3M AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2, GALLON KIT, 4 PER CASE

3M™ Scellant aérospatial AC-770 B-2, trousse de gal, trousse de 4 /caisse
N° D’ARTICLE MI09512310
N° MFR7000048246 3M AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2, GALLON KIT, 4 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048246 3M AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2, GALLON KIT, 4 PER CASE

3M™ Scellant aérospatial AC-770 B-2, trousse de gal, trousse de 4 /caisse
N° D’ARTICLE MI09512310
N° MFR7000048246 3M AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2, GALLON KIT, 4 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141582610
  • CUP_NON
    00051141582610

Aperçu

Description du fabricant
7000048246 3M SCELLANT AÉROSPATIAL AC-770
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule à faible densité pèse 3–4 lb de moins par gallon que les scellants traditionnels
  • Le durcissement rapide permet un débit accru
  • Aide à réduire les pertes et les reprises pour une réduction totale des coûts
  • Scelle les joints et les espaces dans les applications de fuselage
  • Maintient la flexibilité et la force de liaison dans des conditions extrêmes de température, d’usure et de stress
  • Application plus facile – nécessite moins de temps de mélange et moins d’outillage pour l’application