Motion
7100006215 3M SCELLANT AÉROSPATIAL AC-770 B-2, TROUSSE DE PINTES, 16 PAR CAISSE

3M
7100006215 3M AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2, PINT KIT, 16 PER CASE

3M™ Scellant aérospatial AC-770 B-2, trousse de pt, trousse de 16 /caisse
N° D’ARTICLE MI09512311
N° MFR7100006215 3M AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2, PINT KIT, 16 PER CASE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100006215 3M AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2, PINT KIT, 16 PER CASE

3M™ Scellant aérospatial AC-770 B-2, trousse de pt, trousse de 16 /caisse
N° D’ARTICLE MI09512311
N° MFR7100006215 3M AEROSPACE SEALANT AC-770 B-2, PINT KIT, 16 PER CASE
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141582627
  • CUP_NON
    00051141582627

Aperçu

Description du fabricant
7100006215 3M SCELLANT AÉROSPATIAL AC-770
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule à faible densité pèse 3–4 lb de moins par gallon que les scellants traditionnels
  • Le durcissement rapide permet un débit accru
  • Aide à réduire les pertes et les reprises pour une réduction totale des coûts
  • Scelle les joints et les espaces dans les applications de fuselage
  • Maintient la flexibilité et la force de liaison dans des conditions extrêmes de température, d’usure et de stress
  • Application plus facile – nécessite moins de temps de mélange et moins d’outillage pour l’application