Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2 po
- Largeur totale1.5 po
- Poids3.840 oz
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La technologie à fibres creuses 3M™ NanoSHIELD s'avère plus épaisse que la membrane à feuilles plates, maximisant la profondeur de filtration pour une réduction efficace des particules
- Fournit une pression de fonctionnement et différentielle basse à travers le filtre pour réduire le dégazage et la formation de microbulles
- Construction du corps de la capsule en polyéthylène et des médias en polypropylène
- Réduit le volume de maintien et l’« espace mort » en éliminant le noyau du filtre
- Réduit les particules, les gels et les microbulles
- Disponible en 5nm à 100nm cotes de filtration
- Offert en 3” capsules