Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8 po
- Largeur totale17.8 po
- Poids25.618 lb
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le support offre une combinaison de capsules de filtration de profondeur à usage unique et de matériel de procédé
- Les capsules filtrantes contiennent des produits de la série Zeta Plus ZB
- Les capsules sont des dispositifs ergonomiques et à verrouillage uniques à usage unique qui contiennent un filtre Zeta Plus
- Le matériel de procédé est un dispositif en acier inoxydable ergonomique sans contact avec le liquide qui contient des capsules filtrantes
- Le système réduit le besoin de validation du nettoyage en éliminant le boîtier en acier inoxydable et l’étape de nettoyage après filtration
- La capsule filtrante est dotée d’une conception lenticulaire qui s’adapte linéairement à la surface du filtre, des petits aux grands systèmes, pour de nombreux défis liés aux liquides