Motion
7010301514

3M HEALTH CARE
7010301514

3M™ Capsule filtre encapsulée Zeta Plus de E16E01A 30ZB, 16 po, 1 cellule, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09512456
N° MFR7010301514
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7010301514

3M™ Capsule filtre encapsulée Zeta Plus de E16E01A 30ZB, 16 po, 1 cellule, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09512456
N° MFR7010301514
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.2 po
  • Largeur totale
    17.8 po
  • Poids
    15.910 lb

Aperçu

Description du fabricant
7010301514 3M ZETA PLUS ENCAPSULÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le support offre une combinaison de capsules de filtration de profondeur à usage unique et de matériel de procédé
  • Les capsules filtrantes contiennent des produits de la série Zeta Plus ZB
  • Les capsules sont des dispositifs ergonomiques et à verrouillage uniques à usage unique qui contiennent un filtre Zeta Plus
  • Le matériel de procédé est un dispositif en acier inoxydable ergonomique sans contact avec le liquide qui contient des capsules filtrantes
  • Le système réduit le besoin de validation du nettoyage en éliminant le boîtier en acier inoxydable et l’étape de nettoyage après filtration
  • La capsule filtrante est dotée d’une conception lenticulaire qui s’adapte linéairement à la surface du filtre, des petits aux grands systèmes, pour de nombreux défis liés aux liquides