Motion
COURROIE EN TISSU 7100179086 3M CUBITRON II 990FZ, 64 PO X 110 PO, POIDS DE 60+ YF,

3M
7100179086 3M CUBITRON II CLOTH BELT 990FZ, 64 IN X 110 IN, 60+ YF-WEIGHT,

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ II 990FZ, 60+ YF, 64 po x 110 po, Sine-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512876
N° MFR7100179086 3M CUBITRON II CLOTH BELT 990FZ, 64 IN X 110 IN, 60+ YF-WEIGHT,
Prix1,173.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100179086 3M CUBITRON II CLOTH BELT 990FZ, 64 IN X 110 IN, 60+ YF-WEIGHT,

3M™ Courroie en tissu Cubitron™ II 990FZ, 60+ YF, 64 po x 110 po, Sine-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI09512876
N° MFR7100179086 3M CUBITRON II CLOTH BELT 990FZ, 64 IN X 110 IN, 60+ YF-WEIGHT,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,173.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    110 po
  • Largeur totale
    64 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060055939
  • CUP_NON
    00638060055939

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE EN TISSU 7100179086 3M CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M coupe rapidement et nécessite moins de pression, ce qui aide à augmenter la productivité
  • L’endos en polyester robuste résiste au ponçage et à la finition agressifs
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
  • La construction à couche ouverte et le traitement antistatique aident à gérer la poussière et le chargement
  • Le produit est résistant à l’eau pour une utilisation dans des applications humides ou sèches