Motion
MEULE VITRIFIÉE 7010405582 3M CUBITRON II 92VC, T1-500X25X203, 2

3M
7010405582 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC, T1-500X25X203, 2

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 92VC T1-500x25x203.2 93DA80/80 H8V601W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09519423
N° MFR7010405582 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC, T1-500X25X203, 2
Prix1,409.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010405582 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC, T1-500X25X203, 2

Meule vitrifiée 3M™Cubitron™II 92VC T1-500x25x203.2 93DA80/80 H8V601W-50M/S ANSI
N° D’ARTICLE MI09519423
N° MFR7010405582 3M CUBITRON II VITRIFIED GRINDING WHEEL 92VC, T1-500X25X203, 2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,409.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    19.685 po
  • Épaisseur globale
    0.984 po
  • Poids
    19.2 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    09003336040901
  • CUP_NON
    09003336040901

Aperçu

Description du fabricant
7010405582 3M CUBITRON II VITRIFIÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon