Motion
7010294912 TAMPONS NETTOYANTS POUR TRAVAUX LÉGERS 7445, 3200 PAR CAISSE, SANS MARQUE

3M
7010294912 LIGHT DUTY CLEANSING PAD 7445, 3200 PER CASE, UNBRANDED

Tampon nettoyant pour travaux légers 7445, 3200 par caisse, sans marque
N° D’ARTICLE MI09519588
N° MFR7010294912 LIGHT DUTY CLEANSING PAD 7445, 3200 PER CASE, UNBRANDED
Prix4,103.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294912 LIGHT DUTY CLEANSING PAD 7445, 3200 PER CASE, UNBRANDED

Tampon nettoyant pour travaux légers 7445, 3200 par caisse, sans marque
N° D’ARTICLE MI09519588
N° MFR7010294912 LIGHT DUTY CLEANSING PAD 7445, 3200 PER CASE, UNBRANDED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,103.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Syénite néphéline
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011332500
  • CUP_NON
    50048011332500

Aperçu

Description du fabricant
7010294912 TAMPON NETTOYANT POUR TRAVAUX LÉGERS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour un nettoyage en douceur sur le vinyle, la porcelaine et d’autres surfaces délicates
  • Le tampon non tissé léger effectue un nettoyage léger sur une variété de métaux ainsi que le déflashing des moules à cire
  • L’abrasif très doux procure un nettoyage doux, mais en profondeur
  • La toile conformable et les minéraux fins sont excellents pour les finitions fines
  • La performance est similaire à celle de la laine d’acier de catégorie 0000 sans rouille ni éclatement
  • Fonctionne bien avec les détergents liquides
  • Peut être utilisé à la main, avec un bloc de tampon à main ou sur une ponceuse en ligne
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon