Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant50051115701707
- Type de produitRuban réfléchissant
- CUP_NON50051115701707
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le ruban de marquage de chaussée 3M™ Stamark de série 270 offre une bonne visibilité et une bonne valeur en tant que marquages d’intersection et de marquage pour les routes avec un volume de circulation léger à moyen
- Ruban de marquage de chaussée à motif durable avec perles de verre haute visibilité, une couche de finition en polyuréthane et conçu avec un filet renforcé intégré
- Couleur supérieure et visibilité de jour avec haute réflectivité la nuit
- Fabriqué sans métaux lourds, pigments de chromate de plomb ou autres produits chimiques similaires contenant du plomb
- Symboles et légendes prédécoupés, standard et personnalisés
- Couche de finition en polyuréthane qui aide à conserver la blancheur, le cisaillement et le déchirement dans l’environnement d’intersection
- Comprend le soutien technique de pointe du 3M
- Aucun adhésif de préparation de surface n’est requis lorsqu’il est appliqué pendant la saison d’application standard du ruban, comme indiqué dans le 3M Climate Guide
- Can be applied early and late season, down to 40°F (4°C) with use of 3M™ Stamark™ Surface Preparation Adhesive P-50 or 3MTM StamarkTM Low VOC Surface Preparation Adhesive SPA60
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.