Motion
ROULEAU DE FEUILLES DE PAPIER 7100181865 3M CUBITRON II STIKIT 732U, 2-3/4 PO X 30 Y

3M
7100181865 3M CUBITRON II STIKIT PAPER SHEET ROLL 732U, 2-3/4 IN X 30 Y

3M™ Rouleau de feuilles de papier Cubitron™ Stikit™ 732U, 2-3/4 po x 30 vg, 80+ poids C, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09523667
N° MFR7100181865 3M CUBITRON II STIKIT PAPER SHEET ROLL 732U, 2-3/4 IN X 30 Y
Prix185.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100181865 3M CUBITRON II STIKIT PAPER SHEET ROLL 732U, 2-3/4 IN X 30 Y

3M™ Rouleau de feuilles de papier Cubitron™ Stikit™ 732U, 2-3/4 po x 30 vg, 80+ poids C, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09523667
N° MFR7100181865 3M CUBITRON II STIKIT PAPER SHEET ROLL 732U, 2-3/4 IN X 30 Y

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix185.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    25 verges
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060298114
  • CUP_NON
    00638060298114

Aperçu

Description du fabricant
7100181865 3M CUBITRON II STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le format de rouleau de feuilles pratique permet une utilisation avec les tampons Stikit™ de différentes longueurs
  • Alimenté par un grain de précision 3M à coupe rapide et durable
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications, principalement l’enlèvement de matière
  • Le système de fixation Stikit™ permet de changer les disques rapidement et facilement