Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
280-EV6161-CH-20

280-EV6161-CH-20 JSP EVO6100 ASCEND COMPLET
N° D’ARTICLE MI09527594
N° MFR280-EV6161-CH-20

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les casques de sécurité EVO® 6100 Ascend de JSP® sont la dernière édition de la gamme de protection de la tête. L’EVO® 6161 Ascend s’accompagne d’une mentonnière réglable à 4 points intégrée avec boucle à dégagement rapide et d’une doublure EPS (polystyrène élargi) qui absorbe les chocs verticaux, frontaux, latéraux et dorsals pour les dangers qui peuvent survenir lors du travail en hauteur.
  • Type d’ajustement
    Cliquet de roue/agrafes réglables pour le réglage de la hauteur
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    5038428445337

Aperçu

Description du fabricant
280-EV6161-CH-20 JSP EVO6100 ASCEND COMPLET
  • Coquille en polyéthylène haute densité (PEHD) avec bord intégral offrant une protection supplémentaire contre le soleil, l’éblouissement, la pluie et les chutes de débris
  • La visière arrière allongée aide à protéger le cou et les oreilles des rayons UV du soleil, ainsi qu’un ruissellement pour la pluie et la neige... la visière avant courte protège le visage tout en offrant une excellente visibilité
  • La visière comprend des poignées pour les doigts à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un dessous texturé pour réduire la réflexion et l’éblouissement
  • Le système de suspension 6-Point avec sangles en polyester offre un confort inégalé sans compromettre la performance
  • Le « réglage 3D  » unique offre un ajustement précis à l’aide des réglages de profondeur du harnais... contrairement à tout autre casque de sécurité sur le marché américain aujourd’hui
  • La roue à cliquet Revolution s’utilise facilement et offre un ajustement ferme et confortable
  • Bandeau en coton ouaté Chamlon . pour une absorption maximale de la sueur
  • Fentes universelles pour divers accessoires
  • Prêt-à-porter emballé sans installation de la suspension requise
  • Conforme aux exigences ANSI/ISEA Z89.1, type I, classe E