Motion
141392.00
Moteur de sécheuse court, 7.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, cadre 215TZ , TEFC
N° D’ARTICLE MI09530310
N° MFR141392.00
Prix3,291.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de sécheuse court, 7.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, cadre 215TZ , TEFC
N° D’ARTICLE MI09530310
N° MFR141392.00
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
Prix3,291.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    215TZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    159.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    691720993743
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
141392.00 7 1/2HP 1740RPM.215TZ.TEFC./23
  • Peint en époxy
  • Rallonge d’arbre NEMA standard
  • Isolation de classe F
  • Peinture époxy