Motion
174674.00
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530513
N° MFR174674.00
Prix1,217.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA -
N° D’ARTICLE MI09530513
N° MFR174674.00
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
Prix1,217.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.90 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    400/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4
  • Type de boîtier
    NEMA 4
  • Puissance nominale en service normal
    2 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    691720101230
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Courant de sortie en service normal
    3.5 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    691720101230

Aperçu

Description du fabricant
174674.00 2HP 3.5AMPS .460V ENTRÉE NEMA
  • Interface à six boutons, affichage à DEL
  • Logement NEMA 4
  • 460 Tension