Motion
193373.60
193373.60
N° D’ARTICLE MI09530814
N° MFR193373.60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
193373.60
N° D’ARTICLE MI09530814
N° MFR193373.60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    160M
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6209
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    260.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    CEI
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • CUP_NON
    691720001769
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
193373.60 15HP-11KW 3550RPM.DF160MC.TEFC
  • Structure en fonte
  • Interchangeabilité de 60/50 Hz
  • Brides de montage B3, B5, B14
  • Système d’isolation à onduleur homologué (IRIS ) sur les modèles CA
  • Homologué UL et certifié CSA